THERMOR - RADIADOR ELECTRICO CALISSIA-H 1500W - 529815
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
529815
Ref.Sonepar
630687
EAN
3410535298150
Emisor eléctrico CALISSIA H 1500 W, serie ellite, potencia 1500W, 899x620x140mm. Calissia es el nuevo emisor térmico de Atlantic que garantiza un ahorro energético de hasta el 30%, un excelente intercambio térmico y acceso remoto mediante Smart phone cómodamente y desde cualquier lugar. Eficiencia, confort y control de última generación que hacen de Calissia un emisor térmico simplemente revolucionario. Dispone de cuerpo de calefacción en hierro fundido que garantiza una máxima difusión del calor. Regulación y gestión a través de smart phone. Termostato digital programable, cómodo y fácil de usar. Hasta un 30% de ahorro energético gracias a sus funciones de programación. Tecnología de ventana abierta que suspende la programación mientras se renueva el aire en el hogar. 2 años de Garantía Total. Emisión de un calor inmediato, agradable y homogéneo que proporciona un confort óptimo. Su estructura y diseño permiten una rápida y fácil instalación en cualquier ubicación. Diseño elegante y exclusivo que se adapta a la estética de cualquier estancia del hogar. Compatible con Cozytouch App.
Un producto de THERMOR
Descubra la serie THERMOR


