Fin de vida

THERMOR - Termo Concept Slim 15 - 221075

Groupe Atlantic España-Confort Termico S.A.
CopiarCopiar
THERMOR - Termo Concept Slim 15

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

221075

Ref.Sonepar

232477

EAN

3546332210757

Termo eléctrico Ristretto O'Pro de 15 litros vertical, de la serie PREMIUM. Con potencia de 2.000W, tensión de 230V y peso de 9kg. De clase de eficiencia energética B y perfil XXS. Gracias a la tecnología O’Pro la vida útil del termo se prolonga hasta un 50%, alargando la duración del ánodo de magnesio. Eso permite ofrecer una garantía de hasta 5 años. Con cuba vitrificada, aislamiento de alta densidad y sistema BriseJet que garantiza la estratificación óptima del agua. Ristretto O'Pro permite mayor disponibilidad de agua y calentamiento más rápido gracias a su mayor potencia.

Un producto de THERMOR

Descubra la serie THERMOR