THERMOR - TERMO ELECT.CERAMICS 100 1500W 230V D
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
261132
Ref.Sonepar
907438
EAN
3546332611325
Resistencia Cerámica envainada con baja Tasa de carga adaptado a todos los tipos de agua Sistema o-pro alarga 50% la duración del ánodo de magnesio Cuba vitrificada por recubrimiento en fase líquida Termostato exterior que permite ajustar la temperatura reduciendo el consumo (litrajes 50, 80, 100) Aislamiento de alta densidad Difusor BriseJet para optimizar la estratificación del agua
Un producto de THERMOR
Descubra la serie THERMOR