Fin de vida

THERMOR - Termo eléctrico Compact 30l 1500W eeBS

Groupe Atlantic España-Confort Termico S.A.
CopiarCopiar
THERMOR - Termo eléctrico Compact 30l 1500W eeBS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

231034

Ref.Sonepar

182230

EAN

3546332310341

Termo eléctrico COMPACT 30 L vertical mural, serie PREMIUM, potencia 1500W, tensión 230V, peso 11,7Kg, longitud 473x446x407mm. Compact es la nueva gama de pequeñas capacidades de Thermor. Con un diseño cuadrado y compacto es la mejor solución en espacios reducidos. Además y gracias a las tecnologías específicas de Thermor, es la solución más adecuada por su duración y fiabilidad. Sistema O’pro alarga 50% la duración del ánodo de magnesio. Cuba vitrificada por recubrimiento en fase líquida . Aislamiento de alta densidad. Difusor BriseJet para optimizar la estratificación del agua. Garantía de 5 años en la cuba. 2 años de Garantía Total, incluida mano de obra, desplazamiento SAT y componentes eléctricos. Termostato exterior que facilita la regulación de la temperatura deseada. Más potencia y menos consumo de energía garantizando una mayor disponibilidad de agua en menos tiempo. Diseño cuadrado que permite su instalación en espacios reducidos. Incluye de serie placa de montaje de rápida instalación o renovación.

Un producto de THERMOR

Descubra la serie THERMOR