THERMOR - Termo eléctrico Concept 100 HZ 100l 1500W clase energética C/L
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
263088
Ref.Sonepar
210901
EAN
3546332630883
Termo eléctrico CONCEPT 100 HZ 100l Horizontal. A veces se impone una solución sencilla pero ecaz. Por esto Thermor ha desarrollado la gama Concept, la gama más amplia del mercado. Con capacidades que van de los 15 hasta los 200 L y que garantizan la mejor relación calidad precio. TECNOLOG�?A THERMOR: Resistencia blindada. �?nodo de magnesio. Aislamiento poliuretano de alta densidad (0% CFC). Amortiguador de agua fría para garantizar una estratificación óptima. Válvula de seguridad. SENCILLEZ Y CONFORT: Piloto luminoso. Cable de conexión con clavija! UNA GAMA AMPLIA: Gama adecuada para obra nueva. Vertical y horizontal de 30L a 100L.
Un producto de THERMOR
Descubra la serie THERMOR