Fin de vida

THERMOR - Termo eléctrico Concept 50 HZ 50l 1500W clase energética C/M

Groupe Atlantic España-Confort Termico S.A.
CopiarCopiar
THERMOR - Termo eléctrico Concept 50 HZ 50l 1500W clase energética C/M

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

243006

Ref.Sonepar

171703

EAN

3546332430063

Termo eléctrico CONCEPT 50 HZ 50l Horizontal. A veces se impone una solución sencilla pero e­caz. Por esto Thermor ha desarrollado la gama Concept, la gama más amplia del mercado. Con capacidades que van de los 15 hasta los 200 L y que garantizan la mejor relación calidad precio. TECNOLOG�?A THERMOR: Resistencia blindada. �?nodo de magnesio. Aislamiento poliuretano de alta densidad (0% CFC). Amortiguador de agua fría para garantizar una estratificación óptima. Válvula de seguridad. SENCILLEZ Y CONFORT: Piloto luminoso. Cable de conexión con clavija! UNA GAMA AMPLIA: Gama adecuada para obra nueva. Vertical y horizontal de 30L a 100L.

Un producto de THERMOR

Descubra la serie THERMOR