Fin de vida

THERMOR - Termo eléctrico Concept 80 80l 1500W clase energética C/L

Groupe Atlantic España-Confort Termico S.A.
CopiarCopiar
THERMOR - Termo eléctrico Concept 80 80l 1500W clase energética C/L

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

251104

Ref.Sonepar

171689

EAN

3546332511045

Termo eléctrico CONCEPT 80 80l Vertical. A veces se impone una solución sencilla pero eficaz. Por esto Thermor ha desarrollado la gama Concept, la gama más amplia del mercado. Con capacidades que van de los 15 hasta los 200 L y que garantizan la mejor relación calidad precio. TECNOLOG�?A THERMOR: Resistencia blindada. �?nodo de magnesio. Aislamiento poliuretano de alta densidad (0% CFC). Amortiguador de agua fría para garantizar una estratificación óptima. Válvula de seguridad. SENCILLEZ Y CONFORT: Piloto luminoso. Cable de conexión con clavija! UNA GAMA AMPLIA: Gama adecuada para obra nueva. Vertical y horizontal de 30L a 100L.

Un producto de THERMOR

Descubra la serie THERMOR