THERMOR - Termo eléctrico Concept N4 200l HZ 2200W clase energética C/L
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
283016
Ref.Sonepar
240190
EAN
3546332830160
Termo eléctrico Concept N4 200 L HZ horizontal mural. A veces se impone una solución sencilla pero eficaz. Por esto Thermor ha desarrollado la gama Concept, la gama más amplia del mercado. Con capacidades que van de los 15 hasta los 200 L y que garantizan la mejor relación calidad precio. Cuba vitrificada por recubrimiento en fase líquida. Resistencia blindada. Termostato exterior que permite seleccionar la temperatura deseada en cada momento (litrajes de 15 a 100 L). Aislamiento de alta densidad. Difusor BriseJet para optimizar la estratificación del agua. Garantía de 3 años en la cuba. 2 años de Garantía Total, incluida mano de obra, desplazamiento SAT y componentes eléctricos. La Gama más amplia del mercado, completa y versátil con litrajes de 15 a 200 L en formato vertical y de 50 a 200 L en formato horizontal. Compatible con Optifix Universal para la renovación de cualquier termo existente (litrajes de 15 a 100 L).
Un producto de THERMOR
Descubra la serie THERMOR


