THERMOR - Termo eléctrico Slim Ceramics 80l 2100W clase energética C/L

Groupe Atlantic España-Confort Termico S.A.
CopiarCopiar
THERMOR - Termo eléctrico Slim Ceramics 80l 2100W clase energética C/L

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material del termo - Acero

  • Material de superficie - Acero

  • Volumen depósito - 80 l

  • Potencia nominal - 2100 kW

  • Tensión de conexión - 230...230 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

251083

Ref.Sonepar

171698

EAN

3546332510833

Material del termo:

Acero

Material de superficie:

Acero

Volumen depósito:

80 l

Potencia nominal:

2100 kW

Tensión de conexión:

230...230 V

Modelo trifásico:

no

Tiempo de calentamiento desde 10°C - 65°C:

168 min

Montaje en pared:

Posición, horizontal:

Posición vertical:

Con grifo:

no

Con termómetro:

no

Ánodo protector:

Altura:

1228 mm

Profundidad:

400 mm

Diámetro:

380 mm

Conexión de agua fría del grifo:

Rosca externa

Diámetro interior nominal, agua fría del grifo:

1/2 pulgada (15)

Conexión de agua caliente del grifo:

Rosca externa

Diámetro nominal interno grifo agua caliente:

1/2 pulgada (15)

Descripción capacidad:

L

Clase de eficacia energética:

C

Termo eléctrico Premium Slim Ceramics 80l. Durabilidad en las aguas más duras. La gama Premium Ceramics de Thermor es la solución definitiva para olvidar los problemas ocasionados por la cal. Su tecnología cerámica garantiza un producto por muchos años sin necesidad de preocuparse por el mantenimiento. Y es que los termos Ceramics están disponen del mejor equipamiento disponible: La garantía Premium Thermor. TECNOLOG�?A CER�?MICA: Steatite es el compuesto cerámico que permite a los termos de la gama Thermor Premium un muy bajo nivel de tasa de carga. Gracias a Steatite, se evita que la cal se incruste en la resistencia eléctrica. En general, la cal se incrusta a la resistencia eléctrica, lo cual contribuye a su sobrecalentamiento y posteriormente, a la avería del producto. Si quieres evitar las averías por cal en el termo eléctrico esta es sin duda la solución. La resistencia cerámica Steatite está recubierta por vitrificado Thermor, un seguro contra la corrosión que también dificulta la adherencia de los depósitos de cal. Gracias a que el nuevo termo Premium Ceramics dispone de unas dimensiones reducidas, se pueden instalar fácilmente en lugares de acceso reducido.

Un producto de THERMOR

Descubra la serie THERMOR