THERMOR - Termo eléctrico Square Ceramics 30l 1500W clase energética B/S
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
231053
Ref.Sonepar
396403
EAN
3546332310532
Termo eléctrico Square Ceramics de 30 litros vertical mural, de la serie PREMIUM. Con potencia de 1.500W, tensión de 230V, peso de 14,5kg y con tomas de 1/2". De clase de eficiencia energética B y perfil S. El formato del nuevo Square Ceramics en diseño slim ha sido concebido para facilitar su integración en espacios tan reducidos como el interior de un mueble. Además, cuenta con resistencia cerámica envainada con baja tasa de carga para todo tipo de agua. Con cuba vitrificada, aislamiento de alta densidad y sistema BriseJet que garantiza la estratificación óptima del agua.
Un producto de THERMOR
Descubra la serie THERMOR