THERMOR - TERMO GZT 500L 5000W VERT.SUELO eeCL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
292001
Ref.Sonepar
396412
EAN
3546332920014
Termo eléctrico GZT 500 L vertical suelo, serie ellite, potencia 5000W, tensión 400 3N/230, longitud 1840, diámetro 750, toma 1". El nuevo GZT 500 permite disponer de agua caliente en un menor tiempo y un mayor ahorro energético, gracias a su termostato exterior. Su regulación hasta 85ºC le hace ser el termo adecuado para edificios de uso público cumpliendo la legislación antilegionella en vigor. Cuba vitrificada por recubrimiento en fase líquida. Resistencia blindada. Aislamiento de alta densidad. Termostato de regulación exterior. Garantía de 5 años en la cuba. 2 años de Garantía Total, incluida mano de obra, desplazamiento SAT y componentes eléctricos. Termómetro exterior para visualizar la temperatura del agua. Regulación de la temperatura hasta 85ºC. Producción rápida y eficiente de agua caliente que garantiza su disponibilidad en cualquier momento. Fácil y rápida instalación sobre suelo adaptándose al espacio disponible.
Un producto de THERMOR
Descubra la serie THERMOR


