THERMOR - Termo mural vertical Duralis 100l 1800W clase energética C/L
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
261098
Ref.Sonepar
396406
EAN
3546332610984
Termo eléctrico DURALIS 100 L serie Ellite, vertical mural, potencia 2400W, tensión 230V monofase, peso 32Kg, longitud 910mm, diámetro 505. El nuevo sistema de protección de la cuba ACI Hybrid ofrece una durabilidad garantizada. �?nodo de protección anticorrosión ACI Hybrid. Resistencia Cerámica envainada con baja Tasa de carga. Cuba vitrificada por recubrimiento en fase líquida. Aislamiento de alta densidad. Difusor BriseJet para optimizar la estratificación del agua. Termostato electrónico de alta precisión. Garantía de 7 años en la cuba. 2 años de Garantía Total, incluida mano de obra, desplazamiento SAT y componentes eléctricos. Producción rápida y eficiente de agua caliente que garantiza su disponibilidad en cualquier momento . Facilidad de instalación gracias al sistema Optifix . Posibilidad de instalación trifásica gracias al Kit de instalación Facilitri. Sistema detección de agua que evita los problemas de encendido previo al llenado del termo.
Un producto de THERMOR
Descubra la serie THERMOR