Fin de vida

THERMOR - Termo mural vertical Duralis 200l 2400W clase energética C/L

Groupe Atlantic España-Confort Termico S.A.
CopiarCopiar
THERMOR - Termo mural vertical Duralis 200l 2400W clase energética C/L

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

281100

Ref.Sonepar

211966

EAN

3546332811008

Termo eléctrico DURALIS 200 L serie Ellite, vertical mural, potencia 2400W, tensión 230V monofase (transformable en 400V 3N), peso 52Kg, longitud 1570mm, diámetro 513. El nuevo sistema de protección de la cuba ACI Hybrid ofrece una durabilidad garantizada. �?nodo de protección anticorrosión ACI Hybrid. Resistencia Cerámica envainada con baja Tasa de carga. Cuba vitrificada por recubrimiento en fase líquida. Aislamiento de alta densidad. Difusor BriseJet para optimizar la estratificación del agua. Termostato electrónico de alta precisión. Garantía de 7 años en la cuba. 2 años de Garantía Total, incluida mano de obra, desplazamiento SAT y componentes eléctricos. Producción rápida y eficiente de agua caliente que garantiza su disponibilidad en cualquier momento . Facilidad de instalación gracias al sistema Optifix . Posibilidad de instalación trifásica gracias al Kit de instalación Facilitri. Sistema detección de agua que evita los problemas de encendido previo al llenado del termo.

Un producto de THERMOR

Descubra la serie THERMOR