Fin de vida

THERMOR - Termo mural vertical Duralis 75l 1800W clase energética C/M

Groupe Atlantic España-Confort Termico S.A.
CopiarCopiar
THERMOR - Termo mural vertical Duralis 75l 1800W clase energética C/M

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

251078

Ref.Sonepar

482333

EAN

3546332510789

Termo eléctrico DURALIS 75 L serie Ellite, vertical mural, potencia 1800W, tensión 230V monofase, peso 27Kg, longitud 740mm, diámetro 505. El nuevo sistema de protección de la cuba ACI Hybrid ofrece una durabilidad garantizada. �?nodo de protección anticorrosión ACI Hybrid. Resistencia Cerámica envainada con baja Tasa de carga. Cuba vitrificada por recubrimiento en fase líquida. Aislamiento de alta densidad. Difusor BriseJet para optimizar la estratificación del agua. Termostato electrónico de alta precisión. Garantía de 7 años en la cuba. 2 años de Garantía Total, incluida mano de obra, desplazamiento SAT y componentes eléctricos. Producción rápida y eficiente de agua caliente que garantiza su disponibilidad en cualquier momento . Facilidad de instalación gracias al sistema Optifix . Posibilidad de instalación trifásica gracias al Kit de instalación Facilitri. Sistema detección de agua que evita los problemas de encendido previo al llenado del termo.

Un producto de THERMOR

Descubra la serie THERMOR