Artículo bonificable CAE

THERMOR - TERMO TERMODINAMICO AEROMAX S200L 1800W

Groupe Atlantic España-Confort Termico S.A.
CopiarCopiar
THERMOR - TERMO TERMODINAMICO AEROMAX S200L 1800W

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

600815

Ref.Sonepar

234177

EAN

3546336008152

Bomba de calor para calefacción y Agua Caliente Sanitaria AÉROMAX S 200 L, serie ellite, 200 litros, potencia 600-1800W, diámetro 530, 1473x595mm, peso 54Kg. Aéromax S ofrece todas las ventajas de Aéromax con una mayor flexibilidad, ya que puede ser instalado en todas las estancias de una vivienda, independientemente del volumen de aire disponible. �?nodo de protección anticorrosión ACI Hybrid. Resistencia Cerámica envainada con baja Tasa de carga. Cuba vitrificada por recubrimiento en fase líquida. Aislamiento de alta densidad. 5 modos de regulación inteligente: Auto, Eco, Boost, Ausencia e Información. Garantía de 5 años en la cuba. 2 años de Garantía Total, incluida mano de obra, desplazamiento SAT y componentes eléctricos. Impacto sonoro reducido en el interior de la vivienda (unidad externa). Display de regulación LCD Bomba de calor instalable en el interior y evaporador en el exterior.

Un producto de THERMOR

Descubra la serie THERMOR