THERMOR - THERMOR CALENTADOR IONIZADO IONO SELECT 14 L D GN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
298006
Ref.Sonepar
482340
EAN
8499094478666
Calentador a gas IONO SELECT 14 i D GN, serie premium, caudal 14 l/min, gas natural, instalación interior / exterior, 650x363x245mm. Iono Select i D ha sido diseñado para instalaciones con poco espacio pero que requieren elevadas prestaciones. Incluye el eficiente sistema de encendido electrónico por pilas Smart Ignition System y un Display LCD para visualizar la temperatura en todo momento. Intercambiador que proporciona una mayor protección y resistencia. Tecnología de encendido electrónico “Smart Ignition System�?. Selectores de potencia y de temperatura. Ideal para modular un amplio rango de demandas. Sistema de llama no permanente: la pila sólo trabaja unos segundos obteniendo importantes ahorros energéticos. 2 años de Garantía Total, incluido cuerpo, componentes eléctricos, mano de obra y desplazamiento SAT . Display digital con la temperatura de salida del agua. Diseño intuitivo y funcional . No es necesaria su conexión a red, puede seguir funcionando en caso de corte eléctrico. Incluye los accesorios para la instalación hidráulica y de gas. Dispositivo de control de evacuación de gases. Dispositivo de protección contra sobrecalentamiento del intercambiador.
Un producto de THERMOR
Descubra la serie THERMOR


