THOMAS & BETTS - Abrazadera para tubo DN29 PMAROBOT

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Cerrado - no

  • Apropiado para mangueras de protección - no

  • Alineable - no

  • Número máximo de tubos - 0

  • Con incrustación - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

BSH-R29

Ref.Sonepar

262244

EAN

7630030219849

Cerrado:

no

Apropiado para mangueras de protección:

no

Alineable:

no

Número máximo de tubos:

0

Con incrustación:

no

Con junta de pared:

no

Temperatura de trabajo:

0...0 °C

Libre de halógenos:

no

La gama robótica PMA de ABB ofrece una solución duradera y eficaz para proteger el cable en aplicaciones dinámicas y de automatización. Los tubos corrugados de PMA están diseñados para soportar altas cargas mecánicas, movimientos constantes y condiciones ambientales adversas de temperatura, abrasión y movimiento. Destacan especialmente los tubos multicapa de PMA - como el XTPC o el XR90 - que combinan diferentes materias primas en un mismo tubo para obtener el máximo rendimiento. Además, los tubos multicapa ejercen una función de mantenimiento predictivo al poder ver la capa intermedia o interna en caso de que la externa se haya dañado. Por último, forman parte también de esta categoría aquellos productos necesarios para el Hose Pack robótico como abrazaderas, trompetas, manguitos fijos, manguitos deslizantes, bases giratorias, sistema de retracción, etc. Color: Negro. Made in Suiza.

Un producto de THOMAS & BETTS

Descubra la serie THOMAS & BETTS