THOMAS & BETTS - Adaptador metálico PG29-M40 - B/PG29-M40/TC

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
THOMAS & BETTS  - Adaptador metálico PG29-M40

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tamaño de la rosca, rosca interna métrico - 0

  • Tamaño de rosca, rosca interna PG - 0

  • Tamaño de la rosca, rosca externa métrico - 0

  • Tamaño de rosca, rosca externa PG - 0

  • Prueba de explosión - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

B/PG29-M40/TC

Ref.Sonepar

457339

EAN

5020963008351

Tamaño de la rosca, rosca interna métrico:

0

Tamaño de rosca, rosca interna PG:

0

Tamaño de la rosca, rosca externa métrico:

0

Tamaño de rosca, rosca externa PG:

0

Prueba de explosión:

no

Los accesorios para tubos metálicos Adaptaflex de ABB son componentes diseñados para complementar y mejorar el desempeño de los sistemas de protección de los tubos y racores metálicos Adaptaflex. Estos accesorios incluyen adaptadores de rosca, codos (45º / 90ª), y otros componentes de unión que permiten la instalación y el ensamblaje de los tubos de manera segura y eficiente. Están fabricados con materiales de alta calidad para resistir la corrosión y el desgaste. La referencia 7TCA296050R0214 es un/a anillo de expansión / reducción: Accesorios para tubos metálicos Adaptaflex Sus características técnicas son: Niquelado. Made in Reino Unido.

Un producto de THOMAS & BETTS

Descubra la serie THOMAS & BETTS