THOMAS & BETTS - Adaptador tubo IP66 Reductor DN12/DN10GT negro - BAVD-12/10GT

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tamaño de la rosca, rosca interna métrico - 0

  • Tamaño de rosca, rosca interna PG - 0

  • Tamaño de la rosca, rosca externa métrico - 0

  • Tamaño de rosca, rosca externa PG - 0

  • Con revestimiento de níquel - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

BAVD-12/10GT

Ref.Sonepar

457293

EAN

7630030202032

Tamaño de la rosca, rosca interna métrico:

0

Tamaño de rosca, rosca interna PG:

0

Tamaño de la rosca, rosca externa métrico:

0

Tamaño de rosca, rosca externa PG:

0

Con revestimiento de níquel:

no

Prueba de explosión:

no

PMA® dispone de la gama de productos más innovadora y completa para crear sistemas completos de protección de cable. Estos protegen los sistemas eléctricos contra los efectos mecánicos y ambientales más exigentes aumentando su operatividad y durabilidad. La gama incluye tubos monocapa y multicapa, los racores PMAFIX Pro (IP69K), PMAFIX (en versiones IP66, IP68 e IP68GT) y Smart Line (IP66) y una multitud de accesorios como soportes, derivaciones, clips, etc., para facilitar la instalación de los sistemas flexibles de protección de cable. PMA ofrece una amplia gama de prácticos accesorios para formar un sistema flexible y fácil de instalar. Esto incluye productos como el clip FH-0 (SFH/BFH), las abrazaderas GL y GH o las derivaciones IP66 en T e Y, además del adaptador AV para ampliar la gama de estas derivaciones en T e Y. Todo ello disponible en los colores gris y negro. Color: Negro. Made in Suiza.

Un producto de THOMAS & BETTS

Descubra la serie THOMAS & BETTS