THOMAS & BETTS - Ampliador metálico hexagonal M16/M20 - M16M20M

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
THOMAS & BETTS  - Ampliador metálico hexagonal M16/M20

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tamaño de la rosca, rosca interna métrico - 0

  • Tamaño de rosca, rosca interna PG - 0

  • Tamaño de la rosca, rosca externa métrico - 0

  • Tamaño de rosca, rosca externa PG - 0

  • Con revestimiento de níquel - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

M16M20M

Ref.Sonepar

458036

EAN

7630030248788

Tamaño de la rosca, rosca interna métrico:

0

Tamaño de rosca, rosca interna PG:

0

Tamaño de la rosca, rosca externa métrico:

0

Tamaño de rosca, rosca externa PG:

0

Con revestimiento de níquel:

no

Prueba de explosión:

no

ABB M16M20M AMPLIADOR,MET.,M16/M20,HEXAGONAL ·

Un producto de THOMAS & BETTS

Descubra la serie THOMAS & BETTS