THOMAS & BETTS - Brida TY-FAST 3,5x141mm poliamida natural - TY125-40
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Grosor de la conexión - 1.17 mm
Diámetro del paquete - 1.5...32 mm
Mínima resistencia a la tracción - 135 N
Temperatura de operación - -40...85 °C
Intervalo de temperaturas de montaje - -40...85 °C
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TY125-40
Ref.Sonepar
877052
EAN
5414363060536
Grosor de la conexión:
1.17 mm
Diámetro del paquete:
1.5...32 mm
Mínima resistencia a la tracción:
135 N
Temperatura de operación:
-40...85 °C
Intervalo de temperaturas de montaje:
-40...85 °C
Modelo:
Dentado interno
Cierre de cinta:
Borde/abrazadera de plástico
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Estable ante UV según ASTM D6779:
no
Libre de halógenos:
sí
Color:
Otros
Transparente:
no
Reflectante (fluorescente):
no
Detectable/trazable:
no
Banda de texto:
Ninguno
Sujeción removible:
no
Tipo de fijación:
Ninguno
Aprobación de VG:
no
Autorizado por MIL:
no
Aprobado por UL:
sí
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V2
Un producto de THOMAS & BETTS
Descubra la serie THOMAS & BETTS


