THOMAS & BETTS - Brida TY-FAST 7,6x375mm poliamida natural - TY400-120
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura de banda - 7.595 mm
Longitud correa/cinta/unión - 374.65 mm
Grosor de la conexión - 1.9 mm
Diámetro del paquete - 101.6...101.6 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,05 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
TY400-120
Ref.Sonepar
877053
EAN
5414363064411
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura de banda:
7.595 mm
Longitud correa/cinta/unión:
374.65 mm
Grosor de la conexión:
1.9 mm
Diámetro del paquete:
101.6...101.6 mm
Mínima resistencia a la tracción:
540 N
Temperatura de operación:
-40...85 °C
Modelo:
Dentado interno
Cierre de cinta:
Borde/abrazadera de plástico
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Estable ante UV según ASTM D6779:
no
Libre de halógenos:
sí
Color:
Otros
Transparente:
no
Reflectante (fluorescente):
no
Banda de texto:
Ninguno
Sujeción removible:
no
Tipo de fijación:
Ninguno
Aprobación de VG:
no
Autorizado por MIL:
no
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V2
Un producto de THOMAS & BETTS
Descubra la serie THOMAS & BETTS


