THOMAS & BETTS - Brida TY-MET 1200x16mm con recubrimiento inoxidable - YLS-16-1200BC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura de banda - 16 mm
Longitud correa/cinta/unión - 1200 mm
Grosor de la conexión - 0.42 mm
Diámetro del paquete - 365...365 mm
Mínima resistencia a la tracción - 2000 N
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
YLS-16-1200BC
Ref.Sonepar
1205472
EAN
5414363453468
Anchura de banda:
16 mm
Longitud correa/cinta/unión:
1200 mm
Grosor de la conexión:
0.42 mm
Diámetro del paquete:
365...365 mm
Mínima resistencia a la tracción:
2000 N
Temperatura de operación:
300...300 °C
Intervalo de temperaturas de montaje:
-80...150 °C
Modelo:
Dentado interno
Cierre de cinta:
Cerrojo esférico
Material:
Metal
Calidad de material:
Acero inoxidable 316 (V4A)
Tratamiento de superficie:
Con revestimiento de plástico
Estable ante UV según ASTM D6779:
no
Libre de halógenos:
no
Color:
Negro
Transparente:
no
Reflectante (fluorescente):
no
Banda de texto:
Ninguno
Sujeción removible:
no
Tipo de fijación:
Ninguno
Aprobación de VG:
no
Autorizado por MIL:
no
Aprobado por UL:
no
Un producto de THOMAS & BETTS
Descubra la serie THOMAS & BETTS


