THOMAS & BETTS - Brida TY-MET 200x4,6mm sin recubrimiento inoxidable 316 - YLS-4.6-200B

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
THOMAS & BETTS  - Brida TY-MET 200x4,6mm sin recubrimiento inoxidable 316

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

YLS-4.6-200B

Ref.Sonepar

915916

EAN

5414363077794

Las bridas ABB y sus accesorios constituyen una línea de soluciones para la fijación de componentes eléctricos y en infinitas aplicaciones. Gracias a su calidad y diseño innovador, ofrecen una fijación duradera y segura, lo que se traduce en una mayor eficiencia y seguridad en el trabajo. Disponibles en una amplia gama de opciones y materiales de alta calidad, estas soluciones están diseñadas para fijar y agrupar los cables en una amplia variedad de aplicaciones industriales. Las Bridas Metálicas (Ty-Met) de ABB son bridas resistentes hechas de acero de alta calidad para fijar componentes eléctricos y electrónicos de manera fiable en aplicaciones exigentes como la industria petroquímica, alimentaria, minería, construcción naval y otras con ambientes de riesgo. Cuenta con un mecanismo de bloqueo utilizado para asegurar el cierre de la brida. Este tipo de cierre se compone de una bola esférica insertada en el extremo del perno de la brida, que se encaja en una cavidad cónica del cuerpo de la brida para garantizar un agarre firme y seguro. Las bridas metálicas Ty-Met están disponibles en las versiones de acero 304, acero inox 316 L y acero inoxidable 316 L con recubrimiento de poliéster resistente a la corrosión. La bola esférica del cierre de la bola está hecha de acero inoxidable de alta calidad, lo que le confiere una gran resistencia a la corrosión y a la oxidación, y está diseñada para encajar de forma precisa y resistir a vibración. También está disponible la brida en fleje en acero inoxidable con recubrimiento termoplástico para poder formar la brida en base a la necesidad de tamaño que se tenga. La referencia 7TCG009410R0036 es un/a bridas de cables: Bridas metálicas Ty-Met Sus características técnicas son: Espesor de la cinta: 0,26mm. Color: Metalizado. Made in India.

Un producto de THOMAS & BETTS

Descubra la serie THOMAS & BETTS