THOMAS & BETTS - Brida TY-RAP 6,9x340mm resistencia ultravioleta negro - TY27MX
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura de banda - 7 mm
Longitud correa/cinta/unión - 340.4 mm
Grosor de la conexión - 1.5 mm
Diámetro del paquete - 102...102 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,05 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
TY27MX
Ref.Sonepar
603685
EAN
5414363063407
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura de banda:
7 mm
Longitud correa/cinta/unión:
340.4 mm
Grosor de la conexión:
1.5 mm
Diámetro del paquete:
102...102 mm
Mínima resistencia a la tracción:
534 N
Temperatura de operación:
-40...85 °C
Intervalo de temperaturas de montaje:
-40...85 °C
Modelo:
Dentado interno
Cierre de cinta:
Punta de acero
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Estable ante UV según ASTM D6779:
no
Libre de halógenos:
sí
Color:
Negro
Transparente:
no
Reflectante (fluorescente):
no
Detectable/trazable:
no
Banda de texto:
Ninguno
Sujeción removible:
no
Tipo de fijación:
Ninguno
Aprobación de VG:
no
Autorizado por MIL:
sí
Aprobado por UL:
sí
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V2
Un producto de THOMAS & BETTS
Descubra la serie THOMAS & BETTS


