THOMAS & BETTS - BRIDA TYFAST 100X2,5MM PA NATUR. 1000UDS

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
THOMAS & BETTS  - BRIDA TYFAST 100X2,5MM PA NATUR. 1000UDS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Grosor de la conexión - 1 mm

  • Diámetro del paquete - 1.5...20.5 mm

  • Mínima resistencia a la tracción - 80 N

  • Color - Otros

  • Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94 - V2

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TY100-18-M

Ref.Sonepar

1057140

EAN

5415022524147

Grosor de la conexión:

1 mm

Diámetro del paquete:

1.5...20.5 mm

Mínima resistencia a la tracción:

80 N

Color:

Otros

Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:

V2

Las bridas ABB y sus accesorios constituyen una línea de soluciones para la fijación de componentes eléctricos y en infinitas aplicaciones. Gracias a su calidad y diseño innovador, ofrecen una fijación duradera y segura, lo que se traduce en una mayor eficiencia y seguridad en el trabajo. Disponibles en una amplia gama de opciones y materiales de alta calidad, estas soluciones están diseñadas para fijar y agrupar los cables en una amplia variedad de aplicaciones industriales. Las Bridas Ty- fast de ABB son bridas de una sola pieza de PA66 de alta calidad y resistencia, y están diseñadas para una fijación rápida y segura. Ofrecen alta resistencia a la vibración y están disponibles en las versiones natural y negro resistente a rayos UV y estabilizado al calor (hasta 115 grados). Su diseño innovador permite una conexión sin herramientas adicionales, reduciendo los tiempos de instalación. Además, está disponible en longitudes de 100mm a 1220mm y en anchos de 2,5mm a 12,4mm y es un producto de calidad por lo que posee las certificaciones más exigentes como UL, DNV-GL, Lloyd’s Register, Bureau Veritas, UKCA, etc. La referencia 7TCG054360R0421 es un/a bridas de cables: Bridas estándar Ty-Fast Sus características técnicas son: Espesor de la cinta: 1mm. Color: Natural.

Un producto de THOMAS & BETTS

Descubra la serie THOMAS & BETTS