THOMAS & BETTS - BRIDA TYRAP 186X4,8 ROJA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TY525MR-2
Ref.Sonepar
1133853
EAN
5415022531442
Las bridas ABB y sus accesorios constituyen una línea de soluciones para la fijación de componentes eléctricos y en infinitas aplicaciones. Gracias a su calidad y diseño innovador, ofrecen una fijación duradera y segura, lo que se traduce en una mayor eficiencia y seguridad en el trabajo. Disponibles en una amplia gama de opciones y materiales de alta calidad, estas soluciones están diseñadas para fijar y agrupar los cables en una amplia variedad de aplicaciones industriales. Las Bridas Ty-Rap de ABB son una solución de fijación fiable para distintas aplicaciones. Con su diseño innovador de dos piezas con cuerpo no metálico y lengüeta de acero inoxidable 316 y la gran variedad de materiales con los que están compuestas las distintas bridas, ofrecen una fijación segura y duradera para múltiples aplicaciones. Se encuentran dentro de esta gama las bridas TYHT de PA46 resistentes a alta temperatura que soportan temperaturas de hasta 150°C de manera continua y con picos de hasta 180°C y que se utilizan en aplicaciones como la industria automovilística, aeronáutica, electrónica, etc. También encontramos las bridas Ty-Rap Ty-X que están fabricadas en poliamida 6.6 modificada de color negro lo que las confiere gran resistencia a los rayos UV y por tanto son las recomendadas para su uso en aplicaciones donde haya una exigente exposición solar. Para la industria alimentaria y farmacéutica existen las Ty-NTD, hechas de poliamida 6.6 y un compuesto único que las hace detectable por rayos X y además son de color azul como requiere el sector alimentario para detectarse visualmente en caso de rotura de las bridas. Por su parte las bridas tipo ETFE están fabricadas con un fluoropolímero llamado ETFE que no emite gases lo que es ideal para aplicación en industria espacial, nuclear, etc. Por último, están también disponibles las bridas Ty-Rap de colores para identificar y codificar cables en la fabricación de cableados que están disponibles hasta en 10 colores diferentes. Made in Hungría (HU).
Un producto de THOMAS & BETTS
Descubra la serie THOMAS & BETTS


