THOMAS & BETTS - BRIDA TYRAP 360X4,8 DETECTABLE PA

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
THOMAS & BETTS  - BRIDA TYRAP 360X4,8 DETECTABLE PA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Grosor de la conexión - 1.3 mm

  • Mínima resistencia a la tracción - 222 N

  • Material - Plástico

  • Color - Azul

  • Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94 - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TY528MR-NDT

Ref.Sonepar

777367

EAN

5415022507010

Grosor de la conexión:

1.3 mm

Mínima resistencia a la tracción:

222 N

Material:

Plástico

Color:

Azul

Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:

Otros

Las bridas ABB y sus accesorios constituyen una línea de soluciones para la fijación de componentes eléctricos y en infinitas aplicaciones. Gracias a su calidad y diseño innovador, ofrecen una fijación duradera y segura, lo que se traduce en una mayor eficiencia y seguridad en el trabajo. Disponibles en una amplia gama de opciones y materiales de alta calidad, estas soluciones están diseñadas para fijar y agrupar los cables en una amplia variedad de aplicaciones industriales. Las Bridas Ty-Rap de ABB son una solución de fijación fiable para distintas aplicaciones. Con su diseño innovador de dos piezas con cuerpo no metálico y lengüeta de acero inoxidable 316 y la gran variedad de materiales con los que están compuestas las distintas bridas, ofrecen una fijación segura y duradera para múltiples aplicaciones. Se encuentran dentro de esta gama las bridas TYHT de PA46 resistentes a alta temperatura que soportan temperaturas de hasta 150°C de manera continua y con picos de hasta 180°C y que se utilizan en aplicaciones como la industria automovilística, aeronáutica, electrónica, etc. También encontramos las bridas Ty-Rap Ty-X que están fabricadas en poliamida 6.6 modificada de color negro lo que las confiere gran resistencia a los rayos UV y por tanto son las recomendadas para su uso en aplicaciones donde haya una exigente exposición solar. Para la industria alimentaria y farmacéutica existen las Ty-NTD, hechas de poliamida 6.6 y un compuesto único que las hace detectable por rayos X y además son de color azul como requiere el sector alimentario para detectarse visualmente en caso de rotura de las bridas. Por su parte las bridas tipo ETFE están fabricadas con un fluoropolímero llamado ETFE que no emite gases lo que es ideal para aplicación en industria espacial, nuclear, etc. Por último, están también disponibles las bridas Ty-Rap de colores para identificar y codificar cables en la fabricación de cableados que están disponibles hasta en 10 colores diferentes. La referencia 7TCG009330R0025 es un/a bridas de cables: Bridas de doble lengüeta Ty-Rap Sus características técnicas son: Espesor de la cinta: 1,3mm. Color: Azul. Made in Hungría.

Un producto de THOMAS & BETTS

Descubra la serie THOMAS & BETTS