THOMAS & BETTS - Canal ranurado (4x6) 60x25mm libre de halógenos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 60 mm
Anchura - 25 mm
Longitud - 2000 mm
Diámetro - 0 mm
Distancia entre ranuras - 4 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SL9163A00
Ref.Sonepar
603654
EAN
8000126209655
Altura:
60 mm
Anchura:
25 mm
Longitud:
2000 mm
Diámetro:
0 mm
Distancia entre ranuras:
4 mm
Anchura de rendija:
6 mm
Tipo de pared lateral:
Perforación de orificios/parrillas
Libre de halógenos:
sí
Auto extinguible:
sí
Flexible:
no
Sección transversal útil:
1030 mm²
Tipo de fijación:
Perforación inferior
Con cubierta / tapa:
sí
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Un producto de THOMAS & BETTS
Descubra la serie THOMAS & BETTS


