THOMAS & BETTS - Conducto EX-SYSTEM FLEX PA12 M16/NW12 negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tamaño nominal en pulgadas - 1 pulgada
Resistencia compresiva - 0 N
Temperatura de trabajo - 0...0 °C
Resistente al aceite - no
Acelerador de llamas - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XESX0350
Ref.Sonepar
831672
EAN
5011949238985
Tamaño nominal en pulgadas:
1 pulgada
Resistencia compresiva:
0 N
Temperatura de trabajo:
0...0 °C
Resistente al aceite:
no
Acelerador de llamas:
no
Resistencia a la tensión:
0 N
Ranurado longitudinalmente:
no
Precintable (dos partes):
no
Libre de halógenos:
no
Instalación a ras:
no
Montaje en superficie:
no
Apto para uso en exteriores:
no
Pared hueca:
no
Apto para instalación de hormigón:
no
Apto para instalación sub-superficial (mortero):
no
Subterráneo:
no
Blindaje electromagnético:
no
Con cable de tracción:
no
Blindaje de campos eléctricos.:
no
Altura interior:
0 mm
Revestimiento interno de alta conducción:
no
Anchura interior:
0 mm
Diámetro interior:
0 mm
Aprobado según la norma DIN EN 61386-23:
no
Altura exterior:
0 mm
Autorizado según LUL/estándar británico:
no
Anchura exterior:
0 mm
Autorizado según Lloyd's Register TA:
no
Autorizado según UTAC:
no
Un producto de THOMAS & BETTS
Descubra la serie THOMAS & BETTS


