THOMAS & BETTS - Conducto EX-SYSTEM FLEX PA12 M32/NW29 negro

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
THOMAS & BETTS  - Conducto EX-SYSTEM FLEX PA12 M32/NW29 negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tamaño nominal en pulgadas - 2 pulgadas

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XESX0650

Ref.Sonepar

459004

EAN

5011949239012

Tamaño nominal en pulgadas:

2 pulgadas

PMA® dispone de la gama de productos más innovadora y completa para crear sistemas completos de protección de cable. Estos protegen los sistemas eléctricos contra los efectos mecánicos y ambientales más exigentes aumentando su operatividad y durabilidad. La gama incluye tubos monocapa y multicapa, los racores PMAFIX Pro (IP69K), PMAFIX (en versiones IP66, IP68 e IP68GT) y Smart Line (IP66) y una multitud de accesorios como soportes, derivaciones, clips, etc., para facilitar la instalación de los sistemas flexibles de protección de cable. El sistema PMA EX para zonas ATEX está habilitado para ser utilizado en zonas 1/2 (gas) y 21/22 (polvo). Esto se debe al material de la gama que se trata de poliamida 12 modificada para descargar la carga electroestática permitiendo su uso en zonas ATEX. La referencia 7TCA297120R0334 es un/a manguera de plástico corrugado: Gama ATEX PMA Sus características técnicas son: Tamaño nominal en pulgadas: 2 pulgadas, Diámetro exterior: 34,4mm, Resistente a los rayos ultravioleta, Sin halógenos, Aprobado según UR. Color: Negro. Made in Suiza.

Un producto de THOMAS & BETTS

Descubra la serie THOMAS & BETTS