THOMAS & BETTS - Conector 90° PMAFIX PG21 DN23 IP68 negro - BVWV-P213
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tamaño nominal en pulgadas - 2 pulgadas
Apto para uso en exteriores - no
Rosca giratoria - no
Tamaño de la rosca - 0
Rosca por pulgada - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
BVWV-P213
Ref.Sonepar
457405
EAN
7630030227981
Tamaño nominal en pulgadas:
2 pulgadas
Apto para uso en exteriores:
no
Rosca giratoria:
no
Tamaño de la rosca:
0
Rosca por pulgada:
0
Diámetro interior mínimo:
0 mm
Diámetro exterior máximo:
0 mm
Aprobado en combinación con el conducto protector CSA:
no
Transparente:
no
Aprobado en combinación con el conducto protector UR:
no
Aprobado en combinación con el conducto protector DIN EN 61386-23:
no
Aprobado en combinación con el conducto protector del Lloyd's Register:
no
Un producto de THOMAS & BETTS
Descubra la serie THOMAS & BETTS


