THOMAS & BETTS - Conector PMAFIX Pro,PG42-Ms,NW48,45°,IP69K,sw

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
THOMAS & BETTS  - Conector PMAFIX Pro,PG42-Ms,NW48,45°,IP69K,sw

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tamaño nominal en pulgadas - 4 pulgadas

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NKAH-P428-15

Ref.Sonepar

458133

EAN

7630030242106

Tamaño nominal en pulgadas:

4 pulgadas

PMA® dispone de la gama de productos más innovadora y completa para crear sistemas completos de protección de cable. Estos protegen los sistemas eléctricos contra los efectos mecánicos y ambientales más exigentes aumentando su operatividad y durabilidad. La gama incluye tubos monocapa y multicapa, los racores PMAFIX Pro (IP69K), PMAFIX (en versiones IP66, IP68 e IP68GT) y Smart Line (IP66) y una multitud de accesorios como soportes, derivaciones, clips, etc., para facilitar la instalación de los sistemas flexibles de protección de cable. Los racores PMAFIX Pro están formados por dos componentes, un cuerpo exterior que protege contra impacto y contra cualquier elemento ambiental y mecánico y un elemento de estanquidad interior. El elemento de estanquidad funciona tanto como junta como mecanismo de bloqueo, proporcionando un grado de estanqueidad de IP68 e IP69K, incluso en aplicaciones en las que se produce un movimiento continuo a largo plazo. Estos racores están disponibles en las versiones recto, 90º, 45º. La referencia 7TCA292000R2880 es un/a conexión roscada de manguera de plástico corrugado: Racores PMAFIX Pro PMA Sus características técnicas son: Tamaño nominal en pulgadas: 4 pulgadas. Color: Negro. Made in Suiza.

Un producto de THOMAS & BETTS

Descubra la serie THOMAS & BETTS