THOMAS & BETTS - Conector Y EX NW17/2xNW12 negro - BEYR040303

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
THOMAS & BETTS  - Conector Y EX NW17/2xNW12 negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Color - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

BEYR040303

Ref.Sonepar

776873

EAN

5011949240353

Color:

Negro

PMA® dispone de la gama de productos más innovadora y completa para crear sistemas completos de protección de cable. Estos protegen los sistemas eléctricos contra los efectos mecánicos y ambientales más exigentes aumentando su operatividad y durabilidad. La gama incluye tubos monocapa y multicapa, los racores PMAFIX Pro (IP69K), PMAFIX (en versiones IP66, IP68 e IP68GT) y Smart Line (IP66) y una multitud de accesorios como soportes, derivaciones, clips, etc., para facilitar la instalación de los sistemas flexibles de protección de cable. El sistema PMA EX para zonas ATEX está habilitado para ser utilizado en zonas 1/2 (gas) y 21/22 (polvo). Esto se debe al material de la gama que se trata de poliamida 12 modificada para descargar la carga electroestática permitiendo su uso en zonas ATEX. La referencia 7TCA297120R0389 es un/a conector de mangueras corrugadas: Gama ATEX PMA Color: Negro. Made in Suiza.

Un producto de THOMAS & BETTS

Descubra la serie THOMAS & BETTS