THOMAS & BETTS - DERIV. T HARNESSFLEX NYL NGR NC101010

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
THOMAS & BETTS  - DERIV. T HARNESSFLEX NYL NGR NC101010

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Color - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TPS101010

Ref.Sonepar

1044178

EAN

5020963013232

Color:

Negro

La marca Harnessflex es la dedicada específicamente a ofrecer soluciones completas de protección de cable para la industria de vehículos y maquinaria pesada. Sus componentes de alta calidad como tubos, accesorios, conectores y componentes articulados se utilizan para una variedad de aplicaciones como vehículos de construcción y remolques, autobuses, maquinaria agrícola, vehículos militares, equipos de construcción, etc. Todos estos componentes están diseñados para la protección de los cables eléctricos contra el daño por abrasión mecánica, por líquidos o corrosión garantizando la seguridad y la fiabilidad de estos vehículos a largo plazo. Los racores y accesorios Harnessflex son una línea de productos diseñada para su uso con los tubos no metálicos flexibles de Harnessflex. Estos racores y accesorios son ideales para aplicaciones en las que se requiere un alto nivel de protección como en la industria de la automoción y la maquinaria pesada. Forman parte de esta gama los racores abiertos (hinged fittings) de Harnessflex que son una solución de protección frente a la abrasión e impacto y están disponibles en diferentes formas y tamaños, como T, Y, codos, etc. Por otro lado, encontramos dentro de esta categoría las carcasas para conectores que sirven para proteger mecánicamente la unión entre el tubo y el conector y están disponibles para hacer la unión de conectores de Delphi, TE, Deutsch, Bosch, Amphenol, etc. Además, dentro de la gama racores y accesorios Harnessflex encontramos la versión en PA46 con nombre TempGuard que está creada para soportar temperaturas extremadamente altas de hasta 200°C y que además ofrecen una protección mecánica única gracias a la materia prima utilizada. La referencia 7TCA298010R0802 es un/a conector de mangueras corrugadas: Racores y accesorios Harnessflex Color: Negro. Made in Hungría.

Un producto de THOMAS & BETTS

Descubra la serie THOMAS & BETTS