THOMAS & BETTS - Derivación en T DN16-DN13 Y DN13

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
THOMAS & BETTS  - Derivación en T DN16-DN13 Y DN13

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Poliamida (PA)

  • Grado de protección (IP) - IP40

  • Modelo - Pieza en T

  • Tamaño nominal desde/hasta - 130...130 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

T161313/BL

Ref.Sonepar

194655

EAN

5020963013706

Material:

Plástico

Calidad de material:

Poliamida (PA)

Grado de protección (IP):

IP40

Modelo:

Pieza en T

Tamaño nominal desde/hasta:

130...130 mm

Color:

Negro

Los Accesorios para tubos no metálicos Adaptaflex son una línea de soluciones de conexión para los tubos no metálicos Adaptaflex cuya gama incluye codos, conectores y reductores, Destacan las sujeciones de cierre integral tipo ACB hechas en poliamida 66 y la terminación de tubo GZ que es un manguito que proteger la terminación del tubo de polvo. La referencia 7TCA296000R2544 es un/a conector de mangueras corrugadas: Accesorios para tubos no metálicos Adaptaflex Sus características técnicas son: Tamaño nominal: 13mm, Tamaño nominal: 16mm. Color: Negro. Made in Hungría.

Un producto de THOMAS & BETTS

Descubra la serie THOMAS & BETTS