THOMAS & BETTS - EMCFIX,M25X1.5,DN23,G=11MM,P68, NEGRO - BVEMV-M253-11

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
THOMAS & BETTS  - EMCFIX,M25X1.5,DN23,G=11MM,P68, NEGRO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Diámetro nominal - 0 mm

  • Apto para uso en exteriores - no

  • Rosca giratoria - no

  • Tamaño de la rosca - 0

  • Rosca por pulgada - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

BVEMV-M253-11

Ref.Sonepar

1042630

EAN

7630030217128

Diámetro nominal:

0 mm

Apto para uso en exteriores:

no

Rosca giratoria:

no

Tamaño de la rosca:

0

Rosca por pulgada:

0

Longitud de la rosca:

0 mm

Longitud total:

0 mm

Altura total:

0 mm

Diámetro interior mínimo:

0 mm

Diámetro exterior máximo:

0 mm

Aprobado en combinación con el conducto protector CSA:

no

Transparente:

no

Aprobado en combinación con el conducto protector UR:

no

Aprobado en combinación con el conducto protector DIN EN 61386-23:

no

Aprobado en combinación con el conducto protector del Lloyd's Register:

no

Temperatura de trabajo:

0...0 °C

En esta categoría se encuentran los productos que pertenecen a las soluciones EMC (Electromagnetic Compatibility) y barrera de fuego PMA de ABB. La gama EMC de PMA protege los equipos electrónicos y eléctricos al reducir los efectos de las interferencias electromagnéticas con un rango de 100 KHz – 1 GHz, lo que ayuda a prevenir fallos o el mal funcionamiento de estos. Se encuentran por tanto en esta categoría los productos de protección EMC como las fundas trenzadas de cobre estañado F.CK y F.CU o la funda híbrida F.HY de cobre estañado y poliéster o los racores para tubo y funda que aseguran una protección mecánica y electromagnética de 360 grados. Por otro lado, la barrera de fuego PMA evita la propagación de fuego y humo en incendios o situaciones con fuego. En esta gama se encuentran tres tipos de soluciones (adaptador, racor prensa y ROXTEC) siendo la del adaptador la solución con un material intumescente en su interior que provoca que en caso de incendio se expanda dentro del adaptador evitando la propagación del humo y del fuego. Color: Negro. Made in Suiza.

Un producto de THOMAS & BETTS

Descubra la serie THOMAS & BETTS