THOMAS & BETTS - Funda apantallada DN12 - F.CU.12

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
THOMAS & BETTS  - Funda apantallada DN12

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Diámetro nominal - 0 mm

  • Diámetro del paquete - 0...0 mm

  • Libre de halógenos - no

  • Abierto (para su montaje posterior) - no

  • Temperatura de trabajo - 0...0 °C

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

F.CU.12

Ref.Sonepar

1307719

EAN

8499218926455

Diámetro nominal:

0 mm

Diámetro del paquete:

0...0 mm

Libre de halógenos:

no

Abierto (para su montaje posterior):

no

Temperatura de trabajo:

0...0 °C

FUNDA PMA F.CU GAMA EMC DN12 6-15mm

Un producto de THOMAS & BETTS

Descubra la serie THOMAS & BETTS