THOMAS & BETTS - Funda CPS PET FR DN15 13-20mm gris 50m - CPS15G-50-CV0
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para - Universal
Material - Plástico
Calidad de material - Otros
Tipo de fabricación - Cinta protectora
Longitud - 50000 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CPS15G-50-CV0
Ref.Sonepar
620445
EAN
5414363406907
Apto para:
Universal
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Tipo de fabricación:
Cinta protectora
Longitud:
50000 mm
Anchura:
0 mm
Altura:
0 mm
Color:
Gris
ABB ofrece productos innovadores para enrutar, agrupar y conducir el cableado en todo tipo de cuadros eléctricos y de comunicaciones. Los productos de fundas y accesorios de fundas PMA están diseñados para proteger los cables de la abrasión, la corrosión, la humedad y otros factores ambientales, mejorando la durabilidad y la seguridad de los sistemas eléctricos. Las fundas PMA están fabricadas con materiales de alta calidad como poliéster y poliamida y están disponibles en diferentes tamaños para adaptarse al tamaño de los cables a instalar. Los accesorios incluyen terminales, anillas de montaje y herramientas de corte que facilitan la instalación y mantenimiento.Las fundas PMA F.66 y L.66 cumplen las normas más exigentes de calidad y seguridad como la 45545-2 para ferrocarril, y están diseñados para soportar condiciones ambientales extremas, como temperaturas altas y bajas, radiación UV y productos químicos, etc. La referencia 7TCG054800R0029 es un/a protector de cable para conducto de instalación: Fundas y accesorios fundas PMA Sus características técnicas son: Sin halógenos. Color: Gris. Made in Francia.
Un producto de THOMAS & BETTS
Descubra la serie THOMAS & BETTS


