THOMAS & BETTS - Funda CPS PET FR DN25 22-30mm gris 50m - CPS25G-50-CV0
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para - Universal
Material - Plástico
Calidad de material - Otros
Tipo de fabricación - Cinta protectora
Longitud - 50000 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CPS25G-50-CV0
Ref.Sonepar
1327582
EAN
5415022131024
Apto para:
Universal
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Tipo de fabricación:
Cinta protectora
Longitud:
50000 mm
Anchura:
0 mm
Altura:
0 mm
Color:
Gris
FUNDA CPS PET FR GRIS DN25 22-30mm 50M
Un producto de THOMAS & BETTS
Descubra la serie THOMAS & BETTS


