THOMAS & BETTS - FUNDA ESPIRAL D8 NATURAL ROLLO 10M
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Manguera en espiral
Diámetro nominal - 8 mm
Material - Plástico
Calidad de material - Polietileno (PE)
Color - Incoloro
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7TCG054090R0239
Ref.Sonepar
1131361
EAN
5414363174592
Modelo:
Manguera en espiral
Diámetro nominal:
8 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Polietileno (PE)
Color:
Incoloro
Transparente:
no
Temperatura de operación:
-40...100 °C
Temperatura de funcionamiento, corta duración:
0 °C
Propiedades resistentes al fuego:
Conforme a UL94 HB
Libre de halógenos:
sí
Grosor de pared:
0.5 mm
Anchura de filamento:
10.8 mm
Diámetro del paquete:
6...60 mm
Un producto de THOMAS & BETTS
Descubra la serie THOMAS & BETTS


