THOMAS & BETTS - Funda PMA F.CK EMC DN12,5 11-13mm - F.CK.12.5

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
THOMAS & BETTS  - Funda PMA F.CK EMC DN12,5 11-13mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Libre de halógenos - no

  • Abierto (para su montaje posterior) - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

F.CK.12.5

Ref.Sonepar

619763

EAN

7630030238666

Libre de halógenos:

no

Abierto (para su montaje posterior):

no

En esta categoría se encuentran los productos que pertenecen a las soluciones EMC (Electromagnetic Compatibility) y barrera de fuego PMA de ABB. La gama EMC de PMA protege los equipos electrónicos y eléctricos al reducir los efectos de las interferencias electromagnéticas con un rango de 100 KHz – 1 GHz, lo que ayuda a prevenir fallos o el mal funcionamiento de estos. Se encuentran por tanto en esta categoría los productos de protección EMC como las fundas trenzadas de cobre estañado F.CK y F.CU o la funda híbrida F.HY de cobre estañado y poliéster o los racores para tubo y funda que aseguran una protección mecánica y electromagnética de 360 grados. Por otro lado, la barrera de fuego PMA evita la propagación de fuego y humo en incendios o situaciones con fuego. En esta gama se encuentran tres tipos de soluciones (adaptador, racor prensa y ROXTEC) siendo la del adaptador la solución con un material intumescente en su interior que provoca que en caso de incendio se expanda dentro del adaptador evitando la propagación del humo y del fuego. Color: Metalizado. Made in Reino Unido.

Un producto de THOMAS & BETTS

Descubra la serie THOMAS & BETTS