THOMAS & BETTS - FUNDA PMA F.CU GAMA EMC DN40 24-49MM

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
THOMAS & BETTS  - FUNDA PMA F.CU GAMA EMC DN40 24-49MM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

F.CU.40

Ref.Sonepar

1155971

EAN

7630030238505

En esta categoría se encuentran los productos que pertenecen a las soluciones EMC (Electromagnetic Compatibility) y barrera de fuego PMA de ABB. La gama EMC de PMA protege los equipos electrónicos y eléctricos al reducir los efectos de las interferencias electromagnéticas con un rango de 100 KHz – 1 GHz, lo que ayuda a prevenir fallos o el mal funcionamiento de estos. Se encuentran por tanto en esta categoría los productos de protección EMC como las fundas trenzadas de cobre estañado F.CK y F.CU o la funda híbrida F.HY de cobre estañado y poliéster o los racores para tubo y funda que aseguran una protección mecánica y electromagnética de 360 grados. Por otro lado, la barrera de fuego PMA evita la propagación de fuego y humo en incendios o situaciones con fuego. En esta gama se encuentran tres tipos de soluciones (adaptador, racor prensa y ROXTEC) siendo la del adaptador la solución con un material intumescente en su interior que provoca que en caso de incendio se expanda dentro del adaptador evitando la propagación del humo y del fuego. Color: Metalizado. Made in Reino Unido.

Un producto de THOMAS & BETTS

Descubra la serie THOMAS & BETTS