THOMAS & BETTS - Funda PMA F66 DN25 24-31mm poliamida negro - F.66.25SW

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
THOMAS & BETTS  - Funda PMA F66 DN25 24-31mm poliamida negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Diámetro nominal - 0 mm

  • Diámetro del paquete - 0...0 mm

  • Libre de halógenos - no

  • Abierto (para su montaje posterior) - no

  • Temperatura de trabajo - 0...0 °C

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

F.66.25SW

Ref.Sonepar

457767

EAN

7630030238833

Diámetro nominal:

0 mm

Diámetro del paquete:

0...0 mm

Libre de halógenos:

no

Abierto (para su montaje posterior):

no

Temperatura de trabajo:

0...0 °C

ABB ofrece productos innovadores para enrutar, agrupar y conducir el cableado en todo tipo de cuadros eléctricos y de comunicaciones. Los productos de fundas y accesorios de fundas PMA están diseñados para proteger los cables de la abrasión, la corrosión, la humedad y otros factores ambientales, mejorando la durabilidad y la seguridad de los sistemas eléctricos. Las fundas PMA están fabricadas con materiales de alta calidad como poliéster y poliamida y están disponibles en diferentes tamaños para adaptarse al tamaño de los cables a instalar. Los accesorios incluyen terminales, anillas de montaje y herramientas de corte que facilitan la instalación y mantenimiento.Las fundas PMA F.66 y L.66 cumplen las normas más exigentes de calidad y seguridad como la 45545-2 para ferrocarril, y están diseñados para soportar condiciones ambientales extremas, como temperaturas altas y bajas, radiación UV y productos químicos, etc. Color: Negro. Made in Suiza.

Un producto de THOMAS & BETTS

Descubra la serie THOMAS & BETTS