THOMAS & BETTS - Junta plana IP68 rosca métrica M40 - SVN4-M40.20
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Empalma para tamaño de rosca PG - 0
Numero de entradas de alimentación - 0
Con placa de apoyo - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SVN4-M40.20
Ref.Sonepar
458762
EAN
7630030274916
Empalma para tamaño de rosca PG:
0
Numero de entradas de alimentación:
0
Con placa de apoyo:
no
PMA® dispone de la gama de productos más innovadora y completa para crear sistemas completos de protección de cable. Estos protegen los sistemas eléctricos contra los efectos mecánicos y ambientales más exigentes aumentando su operatividad y durabilidad. La gama incluye tubos monocapa y multicapa, los racores PMAFIX Pro (IP69K), PMAFIX (en versiones IP66, IP68 e IP68GT) y Smart Line (IP66) y una multitud de accesorios como soportes, derivaciones, clips, etc., para facilitar la instalación de los sistemas flexibles de protección de cable. Color: Azul. Made in Alemania.
Un producto de THOMAS & BETTS
Descubra la serie THOMAS & BETTS


