THOMAS & BETTS - Manguito para tubo IP68 DN10 - NVN3-09.50
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro exterior - 0 mm
Diámetro interior - 0 mm
Grosor - 0 mm
Apto para tamaño de rosca, métrico (M..) - 0
Empalma para tamaño de rosca PG - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NVN3-09.50
Ref.Sonepar
458153
EAN
7630030257261
Diámetro exterior:
0 mm
Diámetro interior:
0 mm
Grosor:
0 mm
Apto para tamaño de rosca, métrico (M..):
0
Empalma para tamaño de rosca PG:
0
Numero de entradas de alimentación:
0
Con placa de apoyo:
no
Un producto de THOMAS & BETTS
Descubra la serie THOMAS & BETTS


