THOMAS & BETTS - Manguito terminales DN10 - RKS-10
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Inserto para prensaestopa - no
Número de cables - 0...0
Compatible con diámetro del cable desde/hasta - 0...0 mm
Diámetro de taladro - 0 mm
Para grosor de pared - 0...0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RKS-10
Ref.Sonepar
458512
EAN
7630030263149
Inserto para prensaestopa:
no
Número de cables:
0...0
Compatible con diámetro del cable desde/hasta:
0...0 mm
Diámetro de taladro:
0 mm
Para grosor de pared:
0...0 mm
Tamaño de la rosca, métrico (M..):
0
Tamaño de rosca PG:
0
Longitud total:
0 mm
Disminución de tensión:
no
Técnica de retracción:
no
Modelo del ángulo:
no
Libre de halógenos:
no
Estanco al gas:
no
Resistente al fuego:
no
Estanco:
no
Temperatura de trabajo:
0...0 °C
Un producto de THOMAS & BETTS
Descubra la serie THOMAS & BETTS


