THOMAS & BETTS - PMA F&B RACOR PA6,NW17,M20,,AZUL

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
THOMAS & BETTS  - PMA F&B RACOR PA6,NW17,M20,,AZUL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

JKNH-M207

Ref.Sonepar

1219474

EAN

7630031220608

PMA® dispone de la gama de productos más innovadora y completa para crear sistemas completos de protección de cable. Estos protegen los sistemas eléctricos contra los efectos mecánicos y ambientales más exigentes aumentando su operatividad y durabilidad. La gama incluye tubos monocapa y multicapa, los racores PMAFIX Pro (IP69K), PMAFIX (en versiones IP66, IP68 e IP68GT) y Smart Line (IP66) y una multitud de accesorios como soportes, derivaciones, clips, etc., para facilitar la instalación de los sistemas flexibles de protección de cable. El tubo azul JFBD de PMA protege los cables frente a factores mecánicos y ambientales, una función especialmente crítica en sectores con estrictos requisitos de higiene y limpieza. Este tubo tiene un diseño especial para la industria alimentaria y de bebidas ya que es un sistema flexible con una capa externa que permite su rápida limpieza. Además, cuenta con racores IP69K ya que en la industria alimentaria es fundamental que los sistemas aguanten la limpieza a presión utilizada en los procesos. En este sentido el sistema PMA para F&B cuenta con dos opciones de racores. El racor de nailon JKNH está fabricado con material conforme a la FDA y ofrece una excelente resistencia química y una instalación rápida, sin necesidad de herramientas. El racor JENQ de una sola pieza está fabricado en acero inoxidable 316L y es ideal para zonas con las más altas exigencias higiénicas. La referencia 7TCA292000R9306 es un/a conexión roscada de manguera de protección de plástico: Gama F&B PMA Made in Suiza.

Un producto de THOMAS & BETTS

Descubra la serie THOMAS & BETTS