THOMAS & BETTS - PRENSA ATEX NYLON M20 RL (7-12) AZUL - F7432050E
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de conexión del racor de la caja - Atornillar
Tipo de rosca - Métrico
Tamaño de rosca (métrico)/PG - 20
Tamaño de rosca nominal (pulgadas)/rosca de conducto de gas - Otros
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
F7432050E
Ref.Sonepar
1301733
EAN
8499218854345
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de conexión del racor de la caja:
Atornillar
Tipo de rosca:
Métrico
Tamaño de rosca (métrico)/PG:
20
Tamaño de rosca nominal (pulgadas)/rosca de conducto de gas:
Otros
Rosca de paso:
1.5 mm
Longitud de la rosca:
15 mm
Anchura de la llave:
24 mm
Dimensión angular hexágona:
27.71 mm
Compatible con diámetro del cable desde/hasta:
7...12 mm
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Libre de halógenos:
sí
Grado de protección (IP):
IP68
Resistente a los impactos:
sí
Color:
Azul
Número RAL:
5012
Modelo:
Recto
Disminución de tensión:
sí
Material de sellado:
CR (caucho de cloropreno)
Temperatura de trabajo:
-35...95 °C
Versión a prueba de explosiones:
sí
Para zona Ex:
1, 2
Para zona explosiva de polvo:
21, 22
Un producto de THOMAS & BETTS
Descubra la serie THOMAS & BETTS


