THOMAS & BETTS - Prensaestopas ATEX M20 (6-12) nylon - EXCGM20S

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
THOMAS & BETTS  - Prensaestopas ATEX M20 (6-12) nylon

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

EXCGM20S

Ref.Sonepar

348750

EAN

5011949229785

Material:

Otros

Para aquellas aplicaciones en las que la protección mecánica del cable no es un requerimiento ABB ofrece soluciones para proteger sistemas eléctricos mediante el uso de prensaestopas de alta especificación que proporcionan estanqueidad y fijación óptima de los cables para aumentar la durabilidad del sistema. ABB cuenta con una amplia gama de soluciones, incluyendo productos para aplicaciones industriales, maquinaria y otras instalaciones eléctricas. Además, tienen una gama específica para aplicaciones exigentes, como rangos de temperaturas altas, resistencia a aceites y rayos UV, compatibilidad electromagnética, aplicaciones alimentarias, entornos altamente corrosivos y zonas ATEX. La gama también incluye una variedad de accesorios, como contratuercas, tapones, y ampliadores y reductores, para asegurar una instalación adecuada y segura. Los prensaestopas Atex y adaptadores de ABB son componentes diseñados para garantizar una protección segura del cable en entornos peligrosos y potencialmente explosivos. Estos componentes cumplen con las normativas de seguridad establecidas por la Directiva 2014/34/EU de la Unión Europea, que establece los requisitos esenciales para la protección contra atmósferas explosivas. Estos prensaestopas están hechos de materiales resistentes y duraderos, como en el prensaestopa EXCG de nylon o en el prensaestopa C1 para cable armado de latón niquelado, y están diseñados para soportar las condiciones ambientales más adversas, como temperaturas extremas, vibraciones e impactos. Por su parte, los adaptadores ATEX permiten adaptar roscas y reducir y ampliar estas para la conexión segura y fácil de los prensaestopas a diferentes tipos de equipos y máquinas en ambientes explosivos. Estos productos son ampliamente utilizados en la industria química, petroquímica, farmacéutica, de procesamiento de alimentos y bebidas, y en cualquier entorno en el que exista un riesgo potencial de explosión. Además de cumplir con las normativas de seguridad Atex, estos componentes también cumplen con las normativas internacionales de seguridad, como la normativa IECEx y la normativa NEC de los Estados Unidos. La referencia 7TCA297180R0006 es un/a prensaestopas: Prensaestopas Atex y adaptadores Sus características técnicas son: Versión a prueba de explosiones. Color: Negro. Made in Turquía.

Un producto de THOMAS & BETTS

Descubra la serie THOMAS & BETTS